Pochettes d'identification magnétiques Jeu de 50 pièces, Type: 100X38

Réf.: 974720 100X38
Copier
Fixer le prix 50 Unité (2,31 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur ext. 53 mm
Largeur ext. 113 mm
Hauteur, intérieur 38 mm
Largeur, intérieur 100 mm
Type de produit Pochette d'identification

Identification et classification

Référence article 974720 100X38
Copier
EAN / GTIN 4005546109008
Copier
Réf. fabricant 174107
Copier
Fabricant DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Description

Exécution:

Pochettes d'identification avec dos bleu et fenêtre transparente à l'avant en polypropylène résistant. Numérisables et aptes à la conservation de documents. Remplacement rapide des feuilles insérées.
Avec deux bandes magnétiques au dos pour utilisation sur des surfaces métalliques, par ex. rayonnages de stockage, panneaux perforés en tôle, récipients métalliques.

Livraison:

Emballage de 50 pièces.

Remarque(s):

Modèles de feuilles à insérer téléchargeables à l'adresse www.duraprint.de.