• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pochette jaune Jeu de 50 pièces A4/1

Réf.: 974701 A4/1
Fixer le prix 50 Unité (5,82 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 281 mm
Largeur 311 mm
Poids par unité 55 g
Type de produit Pochette d'identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974701 A4/1
EAN / GTIN 4005546997193
Réf. fabricant 175404

Description

Exécution:

Pochettes en polypropylène résistant équipées d'un fil de suspension flexible galvanisé. Avec un rabat protégeant de la pluie et de la poussière pour une utilisation en extérieur. Fixation simple et universelle pour une solution d'identification fiable. Remplacement rapide des feuilles insérées. Numérisables et aptes à la conservation de documents.
Couleur: dos jaune et fenêtre transparente à l'avant.

Description:

A4 paysage.

Utilisation:

A fixer sur les caisses, caisses en bois ou cartons à palette.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier