{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Réglage en hauteur au pas | 32 mm | |
Couleurs disponibles | Décor: gris métallisé, gris clair, blanc perle, érable royal, chêne naturel | |
Hauteur | 1 152 mm | |
Largeur | 1 200 mm | |
Profondeur | 450 mm | |
Hauteur utile | 1 102 mm | |
Nombre de tablettes | 4 | |
Exécution | Armoire supérieure | |
Poids | 98 kg | |
Numéro de clé interchangeable individuellement | non | |
adaptabilité | non | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | non | |
Type de produit | Armoires de bureau |
Référence article | 974216 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053694 | |
Réf. fabricant | SBCCF26 |