{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur de la tablette | 25 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 32 mm | |
Hauteur | 779 mm | |
Largeur | 1 200 mm | |
Profondeur | 450 mm | |
Hauteur utile | 705 mm | |
Hauteur socle | 30 mm | |
Nombre de tablettes | 2 | |
Matériau socle | Tôle d'acier | |
Surface caisson | Bois | |
Couleur caisson | gris métallisé | |
Couleur façades | gris métallisé | |
Couleur socle | gris métallisé | |
Couleur de la poignée | gris métallisé | |
Exécution | Buffet | |
Forme de la poignée | Poignée arquée | |
Avec socle | oui | |
Numéro de clé interchangeable individuellement | non | |
adaptabilité | non | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | non | |
Type de produit | Armoires de bureau |
Référence article | 974210 1200 | |
Réf. fabricant | 974210 1200 |