Cloisons acoustiques, Type: 1600

Réf.: 974151 1600
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 1,80 €
Livrable en 6 à 8 semaines
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Hauteur 380 mm
Hauteur au-dessus du plan 420 mm
Largeur 1 600 mm
Profondeur 43 mm
Poids 10 kg
Type de produit Cloisons acoustiques

Identification et classification

Référence article 974151 1600
Copier
EAN / GTIN 2050002053595
Copier
Réf. fabricant RJ160
Copier
Fabricant OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Description

Exécution:

Cloison acoustique efficace offrant une protection contre le bruit et les regards indiscrets ainsi qu'une surface de rangement. La cloison peut être punaisée.
Fixation possible sur toutes les tables rectangulaires à l'aide de pinces.
Couleur: Cloison gris clair, rail d’organisation disponible en 3 couleurs: Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Norme:

Contrôle d'insonorisation suivant DIN EN ISO 354:2003. Coefficient d'absorption acoustique αw = 0,90 (correspond à la classe d'absorption A) suivant DIN EN ISO 11654:1197.

Adapté(s) pour:

974025; 974042.