• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SUPPORT POUR PC 1

Réf.: 974130 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,07 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 520 mm
Largeur 160 mm
Profondeur 240 mm
Poids 5 kg
Type de produit Supports pour PC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974130 1
EAN / GTIN 2050002038417
Réf. fabricant ZCPU20-T1GLII4

Description

Exécution:

Construction robuste en acier pour l’installation et la fixation d’ordinateurs de tailles différentes. Fixation à la table à l’aide de vis sur la traverse fonctionnelle sous le plateau de la table.
Configuration requise pour le compartiment pour PC: T × H min./max.: 160 / 200 mm × 350 / 490 mm.
Avec fermeture auto-agrippante. Fixation sur le côté du bâti.

Adapté(s) pour:

Tables de bureau 974040, 974041.
Tables de bureau 974042.

Coloris:

Gris métallisé, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier