• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Goulotte de câbles pour table de bureau à réglage en hauteur électrique 2000 mm

Réf.: 974121 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,04 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de table (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles Semelles métalliques : Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé
Hauteur 60 mm
Largeur 1 740 mm
Profondeur 156 mm
Type de produit Guide-câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974121 2000
EAN / GTIN 2050002053564
Réf. fabricant ZKKH56

Description

Exécution:

Goulotte de câbles rabattable en tôle d'acier robuste avec support en plastique noir. La goulotte de câbles peut être ouverte des deux côtés ou bien complètement retirée. Les câbles peuvent sans problème être accrochés et rangés. Avec ruban de sécurité pour empêcher une ouverture complète accidentelle.

Adapté(s) pour:

Tables de bureau avec réglage en hauteur électrique 974024.

Coloris:

Disponible en 3 couleurs: Blanc pur, aluminium argenté, gris métallisé.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier