{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir en G | 8×10 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Largeur | 200 mm | |
Profondeur | 250 mm | |
Largeur en G | 8 | |
Profondeur en G | 10 | |
Nombre d'outils | 4 | |
Exécution | avec pinces | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 973210 4 | |
EAN / GTIN | 4067263118282 | |
Réf. fabricant | 973210 4 |