KIT DE MISE A LA TERRE 4,5 mm

Réf.: 972815 4,5
(10,42 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Connexion bouton-pression (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Bouton-poussoir borne de contact (1) Connexion module de mise à la terre ⌀ 10,3 mm
    Bouton-poussoir borne de contact (2) Connexion câble spiralé ⌀ 4,5 mm
    Mise à la terre de personnes primaire
    Type de câble spiralé
    Longueur câble 2,4 m
    Type de produit Mise à la terre de personnes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972815 4,5
    EAN / GTIN 4057989603889
    Réf. fabricant C-184 132V

    Description

    Exécution:

    Composition du jeu: 1× bracelet antistatique en tissu bleu, réglable, bouton-pression de 4,0 mm comme 972802 réf. B.
    Câble spiralé avec bouton-pression de 4,0 et 4,5 mm.

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier