{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible chaise | 120 kg | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Exécution | Assise haute | |
Largeur d'assise | 470 mm | |
Profondeur d'assise | 450 mm | |
Hauteur du dossier | 600 mm | |
Plage de réglage en hauteur | 640 mm - 890 mm | |
Plage de réglage profondeur d'assise | 40 mm | |
Plage de réglage du dossier | 60 mm | |
Couleur matériau de l'assise | anthracite | |
Type de produit | Chaise pivotante de travail |
Référence article |
972652 ESD
Copier |
|
EAN / GTIN |
4062406198183
Copier |
|
Réf. fabricant |
972652 ESD
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |