Chaussure de travail basse RONAN XXF GTX brown Low ESD O2 WR CI RONAN XXF GTX brown Low ESD O2 WR CI, Taille 38

Réf.: 972630-38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection O2
Pointure UE 38
Couleur brun

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972630-38
EAN / GTIN 4030839363942
Réf. fabricant 972630-38

Description

Description:

  • Nubuck imperméabilisé
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Première semelle en non-tissé doux compatible ESD
  • Semelle PU/PU WELLMAXX FLEX
  • EN ISO 20347 O2 CI/WR/FO/SR, type A
  • Sans embout de protection
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier