Tapis de protection ESD Largeur 91 cm PREIS/M

Réf.: 972600 PREIS/M
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
PREIS/M
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur 91 cm
Epaisseur 14 mm
Type de produit Tapis de sol ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972600 PREIS/M
EAN / GTIN 662641702325
Réf. fabricant 972600 PREIS/M

Description

Exécution:

Tapis de protection antistatique de 14 mm d'épaisseur. Surface stratifiée durable à base de vinyle microcellulaire, qui permet d'obtenir un excellent effet antifatigue. Equipé d'un bouton-pression de 10 mm et d'un câble de masse. Résistance au glissement élevée (R9 suivant DIN 51130 et BG-rule BGR181) et mouvements de rotation aisés sur le tapis grâce au profil en tôle larmée. Support antidérapant et quatre côtés en biais garantissant un accès aisé.

Norme:

Conforme à la norme CEI 61340-4-1 (catégorie DIF), résistance mesurée Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Charge électrostatique (test de marche), conforme aux normes ISO 6356 et EN 1815.

Livraison:

Avec câble de masse.

Attention:

Cet article n'est pas disponible par voie électronique en raison du calcul basé sur le métrage.
Pour toute commande, veuillez contacter notre service de commande téléphonique ou nous envoyer votre commande par écrit.

Remarque(s):

Prix unitaire = prix/m×long. tapis
Indication de commande: longueur en mètres.
La longueur totale est libre (de 0,6 à 22,8 m max.).

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop