• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rayonnage de base emboîtable ESD 2000 mm

Réf.: 972500 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,29 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Epaisseur de la tablette: 38
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
Epaisseur de la tablette 38 mm
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 000 mm
Largeur tablette 946 mm
Largeur tablette dim. libres 900 mm
Nombre de tablettes 4
Charge maximale 900 kg
Type de produit Rayonnages à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972500 2000
EAN / GTIN 4062406180744
Réf. fabricant 972500 2000

Description

Exécution:

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d’accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique non conducteur. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n’est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes avec revêtement par poudre ESD. Un ressort galvanisé sur chaque tablette établit un contact sûr avec le point de mise à la terre fixé.
Avec boulon de mise à la terre soudé sur l'échelle. La capacité antistatique pour la mise à la terre côté bâtiment doit être assurée par un électricien.

Livraison:

Avec câble de mise à la terre ESD.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 5:1.
  • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier