{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 50 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 36×24 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 36×24G | |
Hauteur frontale | 100 mm | |
Hauteur utile | 75 mm | |
Largeur utile | 900 mm | |
Profondeur utile | 600 mm | |
Largeur utile en G | 36 | |
Profondeur utile en G | 24 | |
avec déverrouillage individuel des tiroirs | non | |
Domaine d'utilisation | Armoires à outils | |
Poids | 18 kg | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article | 972474 100 | |
EAN / GTIN | 4069515000321 |