{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 36×24G | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Largeur en G | 40 | |
Profondeur en G | 28 | |
Hauteur utile | 700 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 700 mm | |
Nombre de tiroirs | 0 | |
Nombre de plateaux coulissants | 0 | |
Nombre de portes | 0 | |
Charge admissible max. | 4 000 kg | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
Equipement ESD | oui | |
Mise à la terre | Connexion de masse au boîtier | |
Avec câble de mise à la terre ESD | oui | |
Poids | 45 kg | |
Type de produit | Caissons d’armoires à outils |
Référence article | 972470 800 | |
EAN / GTIN | 4067263126485 | |
Réf. fabricant | 972470 800 |