• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Armoire roulante ESD pour tiroirs 685/0

Réf.: 972447 685/0
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 6,57 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 685 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 400 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 400 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Avec rebord oui
Charge admissible max. 600 kg
Equipement ESD oui
Mise à la terre Mise à la terre via les roues
Composants non conducteurs ESD Toutes les pièces en plastique
Caisson supérieur ouvert non
Poids 55 kg
Type de produit Armoire roulante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972447 685/0
EAN / GTIN 4067263124986
Réf. fabricant 972447 685/0

Description

Exécution:

Armoire à outils conductrice ESD, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire roulante en 30×28G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices conductrices montées sur roulements à billes ⌀ 125 mm, roues directrices avec blocage. Avec rebord sur 4 côtés. Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.
Pour équipement avec des tiroirs 26×24G 972455.

Coloris:

Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

  • Toutes les pièces en plastique (par ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.
  • Mise à la terre via les roues.