Armoire à outils ESD complète avec tiroirs 800/6

Réf.: 972440 800/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 17,29 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / Modèle Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 50 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Surface utile de tiroir en G 26×24
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Hauteur 800 mm
    Largeur 750 mm
    Profondeur 700 mm
    Hauteur utile 700 mm
    Largeur utile des tiroirs 650 mm
    Profondeur utile des tiroirs 600 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 26
    Profondeur utile des tiroirs en G 24
    Nombre de tiroirs 6
    Equipement ESD oui
    Poids 133 kg
    Type de produit Armoire à outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972440 800/6
    EAN / GTIN 4062406166861
    Réf. fabricant 972440 800/6

    Description

    Exécution:

    Armoire à outils conductrice ESD, suivant DIN EN 61340-5-1. Armoire à outils entièrement équipée en 30×28G, avec tiroirs 26×24G. Verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Avec câble de mise à la terre ESD.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

    Coloris:

    Corps et tiroirs gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    • Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.
    • Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons et barres-poignées) ne sont pas conductrices ESD.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier