{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 50 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Surface utile de tiroir en G | 20×24 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Hauteur utile | 700 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 600 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 24 | |
Poids | 113 kg | |
Type de produit | Armoire à outils |
Référence article | 972420 800/7 | |
EAN / GTIN | 4062406166847 | |
Réf. fabricant | 972420 800/7 |