• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Calendrier de l'Avent 2024 Lg.310mm x Largeur320mm x Hauteur168mm

Réf.: 97241224
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
Référence article 97241224
EAN / GTIN 4018754353279
Réf. fabricant 97241224

Description

Description:

- L'anticipation est la plus belle des joies - le calendrier de l'Avent 2024 de STAHLWILLE
- Pour la plus belle période de l'année, nous avons cette année encore imaginé quelque chose de très spécial
- Le calendrier de l'Avent de STAHLWILLE sous la forme de notre célèbre établi WB621
- Le set d'outils de 24 pièces dans un sac robuste contient entre autres un cliquet 1/4″, une clé à cliquet à embouts, des douilles etc.
- Et au sens propre du terme, nous y ajoutons une planche à déjeuner exclusive en bois certifié FSC!
- Noël peut venir! Contenu 24 pièces plus 1 étui souple n° 13251:1 cliquet à fine denture 1/4″ n° 411 : L. 118 mm8 douilles 1/4″ n° 40 : 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 mm1 rallonge 1/4″ n° 405 : L. 100mm1 tournevis à cliquet à embouts 1/4″ n°. 4008-1 : L. 250 mm7 embouts TORX® 1/4″ n° 1414-1420 : T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T27 ; T30 ; T401 porte-embouts 1/4″ n° 412 : L. 25mm1 embout de tournevis 1/4″ n° 44P : PH21 embout de tournevis 1/4″ n° 41K : 0,8 x 4 mm1 embout de connexion 1/4″ n°. 3116 : L. 25 mm2 réglettes de clé à douille 1/4″ n° 12916/10+ Planche à déjeuner en bois certifié FSC