• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'outils multifonctions 13250 MFS L.313mm l.285mm H.55mm 23pcs.

Réf.: 97241221
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97241221
EAN / GTIN 4018754333134
Réf. fabricant 97241221
Article hors catalogue L60010 7677

Description

Description:

  • Equipé d'outils de haute qualité pour une utilisation dans les ateliers et les ménages
  • Poche robuste avec zip autour
  • 17 languettes de montage universelles pour outils
  • Dans la mallette souple
Contenu en 23 parties :
  • Cliquet 1 bits N° 4008-1: 1/4″
  • 5 clés plates doubles n° 10: 6 x 7 ; 8 x 10 ; 10 x 13 ; 14 x 15 ; 17 x 19 mm
  • 1 embouts pour vis cruciformes, 1/4″ PZ1222 : PZ2
  • 1 embouts pour vis cruciformes, 1/4″ N° 1222: PH2
  • 2 embouts pour vis chc, 1/4″ N° 1301: 1303 : 4 ; 6 mm
  • 1 embouts pour vis fendues, 1/4″ N° 1165: 0,8 x 5,5 mm
  • Tournevis plat électronique n° 4751 2 : 0,3 x 1,5 ; 0,4 x 2,0 mm
  • 2 tournevis Phillips électronique N° 4752: PH00 ; PH0
  • 1 pince pour pompe à eau N° 6551: 240 mm, embouchure max. 34 mm
  • 1 grain taille 105: 120 x 10 mm
  • 1 marteau de serrurier n° 10961: 300 g.
  • 1 maillon en bois échelle n° 13111: 2 M.
  • 1 testeur de tension n° 10554: 125-250 V AC
  • 1 couteau universel N° 12965N
    • 1 marqueur de trou profond : 150 mm, noir
    • ouvre-capsule 1

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 23
  • Hauteur mm (h): 50 mm
  • Longueur mm (L): 290 mm
  • Poids: 1835 g
  • Poids kg: 2.390 kg
  • Largeur mm (b): 315 mm