Etabli ESD Vario avec bâti, hauteur 850 mm, Plan de travail ESD, 20×20G, Long. plan de travail: 1500/6mm

Réf.: 972161 1500/6
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 15,34 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 250
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 250 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Propriété électrostatique ZED/ESD
Série vario
Hauteur 850 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 750 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Hauteur caisson de tiroirs 800 mm
Largeur caisson de tiroirs 600 mm
Profondeur caisson de tiroirs 650 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 700 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Nombre de tiroirs 6
Type de produit établi

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972161 1500/6
EAN / GTIN 4067263129714
Réf. fabricant 972161 1500/6

Description

Exécution:

Etabli en construction d’acier robuste. Piètement de 50 mm de large, avec renfort et compatible pour réglage en hauteur optionnel au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec 1 paire de goussets pour assurer la rigidité. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Plan de travail en panneau de particules à conductance volumique de 50 mm. Revêtement supérieur en stratifié HPL conducteur ZED de 0,8 mm. Dessous avec contreparement en stratifié blanc. Lisière en ABS antistatique de 3 mm en périphérie. Avec tube d’acier intérieur comme profilé de renforcement.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Livraison:

1 × piètement, 1 × paire de goussets, caisson de tiroirs, plan de travail.

Coloris:

Corps et piètement gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Alésage central pour module de mise à la terre 972827 réf.INT2W sous le plan de travail ESD. Module de mise à la terre à commander séparément.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "vario" Afficher tout