Rail ESD avec bacs pour petites pièces 2000/13

Réf.: 972121 2000/13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,03 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) / nombre de bacs Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Modèle Multifix avec bac de rangement ouvert
Hauteur montage 130 mm
Nombre de bacs 13
Type de bac ECB4
Couleur des bacs de rangement ouverts noir
Charge admissible 50 kg
Type de produit Plateaux pour bacs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972121 2000/13
EAN / GTIN 4062406329259
Réf. fabricant 972121 2000/13

Description

Exécution:

Rail en tôle d'acier. Possibilité de garnir un rail avec différents bacs pour petites pièces. Charge admissible répartie sur la longueur: 50 kg.

Adapté(s) pour:

Montage par accrochage dans les colonnes de support ESD 972080 et les chariots ESD 972060 (uniquement réf. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier