Plateau de rangement ESD en tôle d'acier 1000

Réf.: 972111 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,69 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 25
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 25 kg
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur utile 880 mm
Profondeur utile 300 mm
Hauteur montage 80 mm
Plage de réglage de profondeur 110 mm
Exécution tablette Standard
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972111 1000
EAN / GTIN 4062406167431

Description

Exécution:

En tôle d’acier, avec rebord sur 3 côtés. Avant chanfreiné. Convient au montage avec chanfrein vers le bas ou vers le haut. Plage de réglage en profondeur: 110 mm. Blocage possible horizontalement à 90° et incliné à 110°.

Adapté(s) pour:

Montage par accrochage dans les colonnes de support ESD 972080 et les chariots ESD 972060 (uniquement réf. 1000).

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript