Plateau de rangement ESD en tôle d'acier 1000

Réf.: 972062 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,17 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 20
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 20 kg
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Hauteur 100 mm
    Largeur utile 920 mm
    Profondeur utile 610 mm
    Exécution tablette Avec rebord
    Poids 9 kg
    Type de produit Plateau de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972062 1000
    EAN / GTIN 4062406167127
    Réf. fabricant 972062 1000

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier robuste. Réglable au pas de 100 mm dans le chariot ESD, inclinaison de 20° possible.

    Adapté(s) pour:

    Chariot ESD 972060.

    Coloris:

    Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier