{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Surface utile de tiroir en G | 20×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Largeur en G | 24 | |
Profondeur en G | 26 | |
Hauteur utile | 700 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 700 mm | |
Poids | 21,6 kg | |
Type de produit | Bâti d’établi |
Référence article | 972040 800 | |
EAN / GTIN | 4067263129615 | |
Réf. fabricant | 972040 800 |