Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main 50 mm

Réf.: 972036 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,91 €
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Déverrouillage individuel des tiroirs: Une main
  • Surface utile de tiroir en G: 12×20
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Déverrouillage individuel des tiroirs Une main
    Surface utile de tiroir en G 12×20
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 12×20G
    Hauteur frontale 50 mm
    Hauteur utile 25 mm
    Largeur utile 300 mm
    Profondeur utile 500 mm
    Largeur utile en G 12
    Profondeur utile en G 20
    avec déverrouillage individuel des tiroirs oui
    Type de produit Tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 972036 50
    EAN / GTIN 4062406773823
    Réf. fabricant 972036 50

    Description

    Exécution:

    Tiroirs à extension totale dans une construction d’acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
    Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes et/ou bâtis et établis mobiles.

    Adapté(s) pour:

    Tous les bâtis ESD 16G.

    Coloris:

    Corps de tiroir et façade gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

    Remarque(s):

    Un seul tiroir par caisson avec une hauteur frontale de 50 mm possible, uniquement dans la position la plus haute.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier