{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Surface utile de tiroir en G | 12×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Hauteur | 300 mm | |
Largeur | 400 mm | |
Profondeur | 650 mm | |
Hauteur utile | 225 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 300 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 12 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Hauteur utile pour tiroirs | 225 mm | |
Nombre de tiroirs | 3 | |
Poids | 31 kg | |
Type de produit | Bâti d’établi |
Référence article | 972020 300/3 | |
EAN / GTIN | 4062406166496 | |
Réf. fabricant | 972020 300/3 |