• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot pour bacs Euronorm ESD TE37

Réf.: 971970 TE37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,61 €
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 280
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 280 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 1 735 mm
Largeur 1 300 mm
Profondeur 670 mm
Inclinaison réglable 15 degré; 30 degré
Largeur plateau 1 240 mm
Prof. plateau 610 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Matériau roulettes TPE
Charge admissible par plate-forme 50 kg
Charge admissible max. 250 kg
Poids 85 kg
Type de produit Chariot pour poste de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971970 TE37
EAN / GTIN 4067263515623
Réf. fabricant 971970 TE37

Description

Exécution:

Chariot pour bacs Euronorm conducteur ESD en construction d’acier robuste. Plates-formes en tôle pliée, réglables au pas de 280 mm. Plates-formes vissables différemment et avec inclinaison réglable de 15° et 30° pour faciliter le prélèvement. Plate-forme inférieure fixée au châssis et non inclinable. Poignée conductrice ESD en Haptoprene avec polypropylène résistant aux chocs. Roues conductrices électriques: 2 roues fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets, avec pare-fils.

Utilisation:

Convient pour une utilisation dans des zones EPA avec revêtement de sol conducteur. La mise à la terre s’effectue via les roues; un raccordement de mise à la terre séparé n’est pas nécessaire. Toutes les pièces en plastique sont conductrices afin d’éviter les charges de surface.

Norme:

DIN EN 61340-5-1

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.
Bacs Euronorm adaptés, voir code art. 972350.