{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Hauteur | 915 mm | |
Largeur | 970 mm | |
Profondeur | 509 mm | |
Largeur plateau | 850 mm | |
Prof. plateau | 500 mm | |
Hauteur plateau | 195 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 125 mm | |
Charge admissible | 250 kg | |
Matériau roue | TPE | |
Poids | 20 kg | |
Type de produit | Chariots à plate-forme |
Référence article | 971920 T32 | |
EAN / GTIN | 4067263476993 | |
Réf. fabricant | 971920 T32 |