Garniture de tiroir avec logements d’outils HSK63

Réf.: 970708 HSK63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0.95 €
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix unitaire TTC
  • Surface utile de tiroir en G: 26×20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Surface utile de tiroir en G 26×20
    Hauteur sans logements d'outils 60 mm
    Nombre de logements d'outils 33
    Entre axe (A) 100 mm
    pour largeur utile de tiroir en G 26
    pour profondeur utile de tiroir en G 20
    Type de produit Garnitures de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 970708 HSK63
    EAN / GTIN 4062406252717
    Réf. fabricant 970708 HSK63

    Description

    Exécution:

    Supports en tôle d’acier avec logements d’outils en plastique.

    Utilisation:

    A insérer dans les tiroirs.

    Coloris:

    Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre (pas de teintes spéciales possibles).

    Remarque(s):

    Les logements VDI20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.
    Les références catalogue HSK conviennent pour les logements d’outils formes A et C. Autres formes, voir tableau.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier