Rail porteur pour porte-outils Tool-UNIT, Pour type: 1500mm

Réf.: 970668 1500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Eco-participation 0,56 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 75 mm
Largeur 1 440 mm
Profondeur 85 mm
Nombre de porte-outils Tool-UNIT 4
Pour type 1500
Charge admissible 25 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages CNC
Type de produit Système de porte-outils CNC

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970668 1500
EAN / GTIN 4045197518910
Réf. fabricant 970668 1500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

A fixer pour les porte-outils GARANT Tool-UNIT 971000.
Inclinaison en position d’accrochage au choix 12,5° ou 25°.

Adapté(s) pour:

Montage par fixation dans les colonnes support (groupe 92), les rayonnages CNC 970680 et les chariots 918590.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.