{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 80 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 155 mm | |
Nombre de logements d'outils | 9 | |
Entre axe (A) | 95 mm | |
Pour queues d'outils | C4 | |
Charge admissible en cas d'accrochage dans des colonnes de support | 25 kg | |
Charge admissible dans les rayonnages CNC et les chariots | 50 kg | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages CNC | |
Type de produit | Plateau de rangement |
Référence article | 970660 C4 | |
EAN / GTIN | 4045197489104 | |
Réf. fabricant | 970660 C4 |