• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tablette avec couvercle pour chariots de transport 627 mm

Réf.: 970175 627
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,81 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 50 mm
Largeur 627 mm
Profondeur 305 mm
Domaine d'utilisation Chariots de transport CNC
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970175 627
EAN / GTIN 4045197489845
Réf. fabricant 970175 627

Description

Exécution:

En tôle d’acier, pour fixation dans les chariots de transport 970011; 970016.
En plus, avec couvercle en bois. Protège contre la saleté et les dommages.

Adapté(s) pour:

Largeur 452 mm pour chariots de transport 970011; 970016 réf. 425/A.
Largeur 627 mm pour chariots de transport 970011; 970016 réf. 627/A et 627/B.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre (pas de teintes spéciales possibles).

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier