Porte-outils avec logements d’outils C8

Réf.: 970130 C8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,31 €
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondeur 150 mm
Dim. latérale de cadre 37 mm
Nombre de logements d'outils 6
Entre axe (A) 108 mm
Pour queues d'outils C8
Type de produit Dispositif porte outils Wera 2go 1

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970130 C8
EAN / GTIN 4062406162672

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec logements d’outils GARANT en plastique. Montage possible suivant inclinaison de 0° / 20° / 45°.

Adapté(s) pour:

Largeur 452 mm:
Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 452/A; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 452; présentoirs 970505 réf. 0.
Largeur 627 mm:
Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 627/A; 627/B; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 627.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les logements VDI 20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript