Porte-outils avec logements d’outils HSK100

Réf.: 970125 HSK100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,20 €
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondeur 150 mm
Dim. latérale de cadre 37 mm
Nombre de logements d'outils 4
Entre axe (A) 111 mm
Pour queues d'outils HSK 100
Type de produit Dispositif porte outils Wera 2go 1

Numéros d’identification et classifications

Référence article 970125 HSK100
EAN / GTIN 4045197489951
Réf. fabricant 970125 HSK100

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec logements d’outils GARANT en plastique. Montage possible suivant inclinaison de 0° / 20° / 45°.

Adapté(s) pour:

Largeur 452 mm:
Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 452/A; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 452; présentoirs 970505 réf. 0.
Largeur 627 mm:
Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 627/A; 627/B; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 627.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les logements VDI 20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop