JEU DE 6 CLES A BEQUILLES

Réf.: 97.JE6
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
    Type de produit Clé à douilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 97.JE6
    EAN / GTIN 3148515333606
    Réf. fabricant 97.JE6
    Article hors catalogue L60130 2369

    Description

    Description:

    • Clé entièrement percée permettant l'introduction de très longues tiges filetées
    • Tige hexagonale forgée pour le serrage avec une clé
    • Perçage pour l'utilisation avec des goupilles rotatives: 160A
    • Goupille rotative à insérer: 160A.1 pour les dimensions 6x7 - 21x23
    • Têtes hexagonales
    • Chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
    • 6-Pans [no]: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19
    • Récipient: carton
    • [kg]: 0,770