• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE A BEQUILLES DOUBLES FORGEE

Réf.: 97.30X32
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97.30X32
EAN / GTIN 3148511296264
Réf. fabricant 97.30X32
Article hors catalogue L60130 3445

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits:Clé entièrement percée permettant l'introduction de très longues tiges filetées
  • Tige hexagonale forgée pour le serrage avec une clé
  • Alésage pour l'utilisation avec des goupilles rotatives: 160A
  • Goupille rotative à insérer: 160A.2 pour les dimensions de 24x26 - 30x32
  • Têtes hexagonales
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 30x32
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 40,5
  • d1 x d2 [mm]: 40,5 x 43
  • d2 [mm]: 43,0
  • L [mm]: 200
  • [g]: 630