CLE A BEQUILLES DOUBLES FORGEE

Réf.: 97.24X26
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97.24X26
EAN / GTIN 3148511296202
Réf. fabricant 97.24X26
Article hors catalogue L60130 2314

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits:Clé entièrement percée permettant l'introduction de très longues tiges filetées
  • Tige hexagonale forgée pour le serrage avec une clé
  • Alésage pour l'utilisation avec des goupilles rotatives: 160A
  • Goupille rotative à insérer: 160A.2 pour les dimensions de 24x26 - 30x32
  • Têtes hexagonales
  • Chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 24x26
  • d [mm]: 12,5
  • d1 [mm]: 33,0
  • d1 x d2 [mm]: 33 x 35,5
  • d2 [mm]: 35,5
  • L [mm]: 190
  • [g]: 415