Boîtiers d'assortiment avec embouts de câble isolés

Réf.: 97 99 905
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 97 99 905
    EAN / GTIN 4003773082446
    Réf. fabricant 97 99 905
    Article hors catalogue L70010 1808

    Description

    Description:

    • Boîtier distributeur pratique, empilable et refermable
    • boîtier distributeur maniable, transparent
    • couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble
    • avec embouts isolés selon le code couleur DIN
    • Format : Ø 90 mm, hauteur 44 mm

    Livraison:

    • 1 x 97 99 330 KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 200 pièces de chaque (0,5 mm²)
    • 30 x KNIPEX embouts de câble bleu 10 mm (30 x 0,25 mm² / AWG 24)
    • 30 x KNIPEX embouts de câble turquoise 10 mm (30 x 0,34 mm² / AWG 22)
    • 30 x KNIPEX embouts de câble blanc 14 mm (30 x 0,5 mm² / AWG 20)
    • 30 x KNIPEX embouts de câble gris 14 mm (30 x 0,75 mm² / AWG 18)
    • 30 x KNIPEX embouts de câble rouge 14 mm (30 x 1 mm² / AWG 17)