• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mallette à outils pour le photovoltaïque pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact)

Réf.: 97 91 04 V01
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
Référence article 97 91 04 V01
EAN / GTIN 4003773088998
Réf. fabricant 97 91 04 V01
Article hors catalogue L70010 2297

Description

Description:

  • comprenant des outils pour le photovoltaïque
  • avec pince à sertir universelle 97 43 200 A pour matrices de sertissage interchangeables
  • la pression de sertissage est réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • avec coupe-câbles 95 16 165 pour câbles Cu jusqu'à Ø 15 mm
  • avec outil de montage (clé pour vis à six pans creux) pour changer les matrices de sertissage
  • plateau en mousse avec empreintes pour ranger les outils, pour les matrices de sertissage et les positionneurs
  • coffret en plastique robuste
  • dimensions, extérieur (L x H x P: 345 x 80 x 280 mm
  • Avec une pince à dénuder de précision 12 12 11 avec couteaux de forme pour les petites capacités de dénudage 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²²

Livraison:

  • 1 x 12 12 11 KNIPEX Pince à dénuder de précision avec couteaux de forme (1,5 – 6,0 mm²)
  • 1 x 95 16 165 KNIPEX Coupe-câbles (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 97 43 200 KNIPEX Pince à sertir universelle pour matrices de sertissage interchangeables
  • 1 x 97 49 66 KNIPEX Matrice de sertissage pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact) (2,5 – 6,0 mm²)
  • 1 x 97 49 66 1 KNIPEX Positionneur pour 97 49 66 (connecteurs solaires MC4)
  • 1 x 97 49 66 2 KNIPEX Jeu de clés de montage pour connecteurs solaires MC4 (Multi-Contact)
  • 1 x 97 91 01 LE KNIPEX Mallette à outils pour le photovoltaïque vide