Assortiment de sertissages pour embouts de câble

Réf.: 97 90 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 97 90 14
    EAN / GTIN 4003773084884
    Réf. fabricant 97 90 14
    Article hors catalogue L70010 2086

    Description

    Description:

    • en coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste)
    • deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs
    • avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique
    • fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main
    • avec pince à sertir pour embouts de câble KNIPEX Twistor®16 97 53 18 et pince à dénuder automatique KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195

    Livraison:

    • 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor®16 Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec tête de sertissage rotative (0,14 – 16 mm²)
    • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (0,5 mm²)
    • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (0,75 mm²)
    • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (1 mm²)
    • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (1,5 mm²)
    • 150 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (2,5 mm²)
    • 75 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 17 / 10 mm (4 mm²)
    • 75 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 20 / 12 mm (6 mm²)
    • 50 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 22 / 12 mm (10 mm²)
    • 40 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 24 / 12 mm (16 mm²)
    • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Pince à dénuder automatique (0,08 - 16 mm²)