• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de sertissages pour embouts de câble

Réf.: 97 90 10
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 90 10
EAN / GTIN 4003773046202
Réf. fabricant 97 90 10
Article hors catalogue L70010 1116

Description

Description:

  • en coffret TANOS MINI-systainer® (boîte en plastique très robuste)
  • fermeture T-Loc manipulable à une main : ouverture ou fermeture du systainer® et connexion à un deuxième systainer®, le tout, en un tour de main
  • ouverture en état connecté: accès facile et rapide au contenu sans avoir à déconnecter les mallettes
  • deux plateaux en plastique empilables comportant chacun 6 compartiments pour connecteurs
  • avec un assortiment d'embouts de câble avec ou sans col en plastique
  • avec pince à dénuder auto-ajustable 12 40 200
  • avec pince à sertir auto-ajustable pour les embouts de câble 97 53 04

Livraison:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX Pince à dénuder auto-ajustable (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 50 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (0,5 mm²)
  • 100 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (0,75 mm²)
  • 100 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (1 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 200 x KNIPEX Embouts de câble avec col en plastique 22 / 12 mm (10 mm²)