• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir pour embouts de câble isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute 180 mm

Réf.: 97 78 180 T
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 78 180 T
EAN / GTIN 4003773081531
Réf. fabricant 97 78 180 T
Article hors catalogue L70010 1834

Description

Description:

  • construction légère et élancée
  • également disponible en version VDE
  • sertissage aisé grâce à une démultiplication optimisée
  • pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 16 mm²
  • sertissage avec matrices demi-rondes marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur
  • 9 cavités très profondes à faces latérales coniques
  • Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Application : Embouts de câbles
  • Capacité en millimètres carrés : 0,25 - 16,0mm²
  • Nombre de nids : 9
  • AWG : 24 - 6
  • isolés avec des gaines multicomposants ; avec œillet de fixation isolé intégré pour la mise en place d'un dispositif antichute
  • Outils à tétons
  • poli

Norme:

IEC 60900