• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir pour embouts de câble avec gaines bi-matière 180 mm

Réf.: 97 72 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 72 180
EAN / GTIN 4003773060185
Réf. fabricant 97 72 180
Article hors catalogue L70010 754

Description

Description:

  • construction légère et élancée
  • également disponible en version VDE
  • sertissage aisé grâce à une démultiplication optimisée
  • pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 16 mm²
  • sertissage avec matrices demi-rondes marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur
  • 9 cavités très profondes à faces latérales coniques

Caractéristique(s):

  • Application : Embouts de câbles
  • Capacité en millimètres carrés : 0,25 - 16,0mm²
  • Nombre de nids : 9
  • AWG : 24 - 6
  • Avec étuis multicomposants
  • poli