• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir pour embouts de câble avec gaines bi-matière 145 mm

Réf.: 97 62 145 A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 62 145 A
EAN / GTIN 4003773060154
Réf. fabricant 97 62 145 A
Article hors catalogue L70010 798

Description

Description:

  • pour le sertissage d'embouts de câble DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 2,5 mm²
  • sertissage avec matrices trapézoïdales marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur

Caractéristique(s):

  • Application : Embouts de câbles
  • Capacité en millimètres carrés : 0,25 - 2,5mm²
  • Nombre de nids : 4
  • AWG : 24 - 14
  • Avec étuis multicomposants
  • poli