Pince à sertir pour embouts de câble gainées en plastique 145 mm

Réf.: 97 61 145 F
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince à sertir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 97 61 145 F
    EAN / GTIN 4003773043980
    Réf. fabricant 97 61 145 F
    Article hors catalogue L70010 1949

    Description

    Description:

    • pour le sertissage d'embouts de câble DIN 46228 Partie 1 + 4 de 0,25 à 2,5 mm²
    • sertissage avec matrices trapézoïdales marquées pour une connexion fiable de la cosse avec le conducteur

    Caractéristique(s):

    • Application : Embouts de câbles
    • Capacité en millimètres carrés : 0,25 - 2,5mm²
    • Nombre de nids : 4
    • AWG : 24 - 14
    • avec revêtement en plastique
    • poli