Positionneur universel pour 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 D G / 97 52 65 DG A

Réf.: 97 59 65 2
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Appareils de centrage

Identification et classification

Référence article 97 59 65 2
Copier
EAN / GTIN 4003773071600
Copier
Réf. fabricant 97 59 65 2
Copier
Article hors catalogue L70010 1181
Copier
Fabricant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l’huile et traité
  • Positionneur universellement ajustable pour le sertissage répétitif avec un alignement exact des contacts tournés dans la pince à sertir
  • Réglable individuellement aux contacts en diamètre et en profondeur
  • Alignement central des contacts garanti
  • Idéal pour les petites séries, les prototypes et les contacts de dimensions différentes
  • Utilisation simple et flexible sur les pinces à sertir
  • Section de câble : 0,14 - 6 mm²
  • Diamètre du contact : Ø 1 - 8 mm
  • Longueur du contact : 20 - 45 mm

Caractéristique(s):

  • Application : Aide au positionnement universel pour 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A