• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral avec gaines bi-matière chromée 180 mm

Réf.: 97 55 14
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 55 14
EAN / GTIN 4003773084860
Réf. fabricant 97 55 14
Article hors catalogue L70010 2053

Description

Description:

  • ouverture réduite des poignées
  • pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
  • ajustage automatique à la taille d'embout désirée
  • qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
  • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
  • très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté
  • NOUVEAU : Sertissage hexagonal fiable des embouts de câble de 0,08 à 16 mm² (AWG 6) en tournant et en réglant simplement la molette de réglage, et de tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8)
  • sertissage hexagonal pour petits embouts

Caractéristique(s):

  • Application : Embouts de câbles
  • Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 16mm²
  • Nombre de nids : 1
  • AWG : 28 - 8
  • chromé
  • Avec étuis multicomposants