• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral avec gaines bi-matière chromée 180 mm

Réf.: 97 55 04
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 55 04
EAN / GTIN 4003773084853
Réf. fabricant 97 55 04
Article hors catalogue L70010 2033

Description

Description:

  • ouverture réduite des poignées
  • pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
  • ajustage automatique à la taille d'embout désirée
  • qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
  • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
  • très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté
  • sertissage carré également pour les embouts de câbles allant jusqu’à 16 mm²
  • sertissage carré pour surfaces de contact optimales dans la borne
  • particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12

Caractéristique(s):

  • Application : Embouts de câbles
  • Capacité en millimètres carrés : 0,08 - 10 / 16mm²
  • Nombre de nids : 1
  • AWG : 28 - 6
  • chromé
  • Avec étuis multicomposants