• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PreciForce® Pince à sertir avec gaines bi-matière brunie 220 mm

Réf.: 97 52 30
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
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 52 30
EAN / GTIN 4003773051855
Réf. fabricant 97 52 30
Article hors catalogue L70010 786

Description

Description:

  • Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
  • pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
  • force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
  • bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques
  • Matrice de sertissage n'est pas interchangeable

Caractéristique(s):

  • Application : Connecteurs à sertir non isolés selon DIN 46267
  • Capacité en millimètres carrés : 1,5 - 10,0mm²
  • Nombre de nids : 5
  • AWG : 16 - 12
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants